Motion
555238
MAILLON MST OBL G100 PC-ORG 1X3.5
N° D’ARTICLE MI05587458
N° MFR555238
Prix67.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MAILLON MST OBL G100 PC-ORG 1X3.5
N° D’ARTICLE MI05587458
N° MFR555238

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille commerciale
    1 po
  • Poids
    4.59 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • CUP_NON
    043927552382
  • Capacité de charge utile
    30000 lb

Aperçu

Description du fabricant
555238 MAILLON PRINCIPAL GR100 1 PO 30000LB WLL
  • Accepte les chaînes et composants Herc-Alloy® 1000 et 800
  • Conception optimale pour la construction de sabots, les maillons principaux oblongs ont une plus grande capacité que les anneaux principaux de même taille en raison de leur plus petite largeur
  • La forme ovale est également idéale pour une utilisation avec des crochets de grue, car la profondeur d’un crochet de grue est normalement supérieure à la largeur
  • Finition durable à revêtement en poudre orange
  • Peut être utilisé pour les ensembles d'élingues mécaniques et soudées
  • Testé à 100 %
  • Facteur de conception 4:1