Motion
08260W
Coffing® Palan électrique à chaîne - Série JLC, capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 115/230 V, 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587485
N° MFR08260W
Prix4,539.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - Série JLC, capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 115/230 V, 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587485
N° MFR08260W
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
Prix4,539.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    20.6300 po
  • Longueur du boîtier
    24.0000 po
  • Largeur du boîtier
    13.2500 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    18-1/8 po
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • Capacité
    1/8 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Puissance
    1/2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303327957
  • Vitesse de levage maximale
    32 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    JLC
  • Tension d’alimentation
    115/230 V
  • CUP_NON
    698303327957
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    1/8 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 08260W 1/8TON