Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1.2500 po
- Hauteur du boîtier20.6300 po
- Longueur du boîtier24.0000 po
- Largeur du boîtier13.2500 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan18-1/8 po
- Poids69.00 lb
Détails
- Capacité1/8 tonnes
- ECCNEAR99
- Puissance1/4 hp
- Numéro CUP du fabricant698303327971
- Vitesse de levage maximale32 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Nombre de vitesses1
- Reeving1
- SérieJLC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303327971
- Tension24 V
- Capacité de poids1/8 tonnes