Motion
CH4
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 1/4 à 2 po, capacité de 8800 lb
N° D’ARTICLE MI05587490
N° MFRCH4
Prix1,463.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 1/4 à 2 po, capacité de 8800 lb
N° D’ARTICLE MI05587490
N° MFRCH4
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
Prix1,463.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Limite de charge de service maximale
    8,800 lb
  • Limite de charge de travail min.
    8800 lb
  • Profondeur de la gorge
    4.4090 po
  • Poids
    39.60 lb

Détails

  • Capacité
    8800 lb
  • Couleur
    Jaune et noir
  • Ouverture de la pince de levage
    1/4 à 2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    043927226184
  • CUP_NON
    043927226160

Aperçu

Description du fabricant
CH4 BRIDE DE FIXATION DE PLAQUE HORIZONTALE 8800LB
  • Doit être utilisé par paires
  • Les pinces ont des dents lisses et peuvent être utilisées sur tous les types de matériaux
  • Une seule paire de pinces CH peut être utilisée avec une élingue à deux pattes
  • Manille intégrée sur la pince CH conçue pour accepter le crochet de sangle de chaîne de taille appropriée
  • Dents dentelées disponibles : lorsque des dents dentelées sont utilisées, la dureté maximale du matériau à soulever ne doit pas dépasser 300 Brinell
  • Peut être conçu pour s’adapter à n’importe quelle charge ou épaisseur de plaque