Motion
TY127SWH4X00250
Tyvek® Combinaison à usage général 400 - revers élastique, style cheville élastique, matériau laminé, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 4X-Large
N° D’ARTICLE MI05589137
N° MFRTY127SWH4X00250
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Combinaison à usage général 400 - revers élastique, style cheville élastique, matériau laminé, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 4X-Large
N° D’ARTICLE MI05589137
N° MFRTY127SWH4X00250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Tyvek 400 sont composés de polyéthylène haute densité filé à l’éclair qui crée un matériau unique non tissé disponible uniquement chez DuPont. Tyvek 400 offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort de toute technologie de tissu à usage limité. Le tissu Tyvek 400 offre une barrière inhérente contre les particules (jusqu’à 1.0 microns). La protection est intégrée dans le tissu lui-même; il n’y a pas de pellicules ou de stratifiés pour s’abraser ou s’user. L’avantage de durabilité du tissu Tyvek 400 par rapport aux tissus à pellicule microporeuse offre une meilleure barrière constante, même après l’usure et l’abrasion.
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    0888120014196
  • Matériel
    Film stratifié
  • Gamme de produits
    Tyvek
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • CUP_NON
    0888120014196

Aperçu

Description du fabricant
TY127SWH4X002500 4XL COUVERTURE TYVEK
  • Permet une plus grande amplitude de mouvement lors des étirements et des flexions, offre un ajustement plus personnalisé
  • Offre un renforcement dans les zones à forte contrainte pour réduire les mises en plis
  • Utilise une fermeture éclair plus longue pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Capuchon intégré avec élastique autour de l’ouverture du visage, conçu pour couvrir le cou et le menton et s’ajuster autour du masque facial du respirateur
  • Fermeture éclair plus longue jusqu’au menton pour une couverture complète de la région du cou
  • Ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet
  • Ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville
  • Jetable