Motion
GPEMU800P1P
Sac filtrant en polyester à multifilaments liquides - 800 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, dessus en plastique
N° D’ARTICLE MI05599870
N° MFRGPEMU800P1P
Prix7.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en polyester à multifilaments liquides - 800 μm, 7.06 po de diamètre, 16.50 po de long, dessus en plastique
N° D’ARTICLE MI05599870
N° MFRGPEMU800P1P
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
Prix7.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    16.50 po

Détails

  • Matériau du sac
    Maille - Polyester multifilament
  • Cote de microns
    800 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Haut en plastique

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE SAC GPEMU800P1V
  • Cotes de microns de 1 à 1500
  • Média à haut débit/basse pression
  • Filtration de rétention de surface
  • Large compatibilité chimique
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Débarrassement sans fibres
  • Haute efficacité de retrait
  • Températures nominales jusqu’à 400°F
  • Construction sans silicone
  • Élimination économique des contaminants non déformables
  • Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520