Motion
C600E-243
Raccord rigide sans clé - 2.4375 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.2870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI05601012
N° MFRC600E-243
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 2.4375 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.2870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI05601012
N° MFRC600E-243
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Accouplement Longueur  
    3.2870 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0710 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Longueur de vis
    55 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 55

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    5003 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861059555

Aperçu

Description du fabricant
C600E-243 X 40MM PALIER CPLG
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue