Motion
RP 414
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 3.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05601577
N° MFRRP 414
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 3.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05601577
N° MFRRP 414
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.5000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    3.8 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge utile
    35000 lb

Aperçu

Description du fabricant
RP414 CHAÎNE
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue