Motion
FLUKE-117/323

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-117/323

Multimètre - Affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI05608989
N° MFRFLUKE-117/323
Prix564.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-117/323

Multimètre - Affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI05608989
N° MFRFLUKE-117/323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix564.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.8200 po, 46 mm
  • Dimensions
    6.5700 po x 3.3100 po x 1.8200 po, 167 mm x 84 mm x 46 mm
  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    265 g, 550 g

Détails

  • Type de batterie
    Alcaline 9 volts, NEDA 1604A/IEC 6LR61
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Série
    117/323

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-117/323 KIT (4296041 ) KIT DMM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté