Spécifications
Dimensions
- Taille Agma207
- Dimensions du boîtier14.25 x 8.38 x 21.88 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant207TL
- Couple de sortie maximal84.259 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids165 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant207TL25
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série207TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine