Spécifications
Dimensions
- Taille Agma407
- Dimensions du boîtier21.25 x 13.50 x 33.13 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée2.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant407TL
- Couple de sortie maximal81.109 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids800 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant407TL25
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série407TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine