Motion
11F052
FERMETURE À GLISSIÈRE, INOX, 5 PO X 3/64 PO, EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05624919
N° MFR11F052
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FERMETURE À GLISSIÈRE, INOX, 5 PO X 3/64 PO, EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05624919
N° MFR11F052
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
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    3/64 po

Détails

  • Application
    Coupe haute performance
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de coupe pour acier inoxydable
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60-SS-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980310540
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980310540
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11-F-052 SS 5X3/64
  • Garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable sans Fe-S-CL; Coupe le refroidisseur; Coupe plus rapidement; Coupe plus librement; La meule de coupe ZIP en acier inoxydable est exempte de fer, de soufre et de chlore, garantissant de ne pas contaminer l’acier inoxydable ou d’autres aciers alliés au nickel. Ces meules tronçonneuses extra minces sont conçues pour couper rapidement et refroidir, tout en offrant un fini sans bavure, ce qui en fait l’un des meilleurs produits de la famille de produits ZIP.