Motion
302217
Taraud manuel - Série HTGP-TN, taille de filetage nº 10 - 24 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition TiN
N° D’ARTICLE MI05629466
N° MFR302217
Prix11.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP-TN, taille de filetage nº 10 - 24 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, finition TiN
N° D’ARTICLE MI05629466
N° MFR302217
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
Prix11.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.3750 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Longueur du tableau
    2.3750 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    #10 - 24

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
302217 , TN-3105 10-24 , H3 2FL BAS