Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau30 pi
- Hauteur totale14.5 po
- Longueur totale13.75 po
- Largeur totale6 po
- Poids24 lb
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 30 pi
- Type de loquetLoquet silencieux
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567013105
- Température maximale210 °F
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale3000 psi
- Couleur de la bobineAcier inoxydable
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/8 NPT - Femme
- CUP_NON699567013105
Aperçu
- Les enrouleurs de flexible en acier inoxydable de Reelcraft sont parfaits pour la transformation des aliments, le prérinçage, le lavage, le transfert de produits chimiques et la manipulation de solvants industriels
- Convient également aux navires côtiers, en mer et à bord dans les applications marines où l’environnement de pulvérisation d’eau salée exigeant des bobines en acier inoxydable
- Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale