Motion
48-00-5786

MILWAUKEE TOOL
48-00-5786

6" 24 TPI The Torch™ SAWZALL® Blades (5 Pk)
N° D’ARTICLE MI05635519
N° MFR48-00-5786
Prix20.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5786

6" 24 TPI The Torch™ SAWZALL® Blades (5 Pk)
N° D’ARTICLE MI05635519
N° MFR48-00-5786
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
Votre prix20.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 paquets de lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242295616
  • Nombre de dents
    144
  • CUP_NON
    045242295616

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5786 SUPER SAWZALL BL 24T 6LG
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • 5 lames par paquet