Motion
48-32-4564

MILWAUKEE TOOL
48-32-4564

CHAUSSURES SHOCKWAVE 3-1/2 po Embouts à chocs Phillips no 2 (paquet de 5 )
N° D’ARTICLE MI05635665
N° MFR48-32-4564
Prix13.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4564

CHAUSSURES SHOCKWAVE 3-1/2 po Embouts à chocs Phillips no 2 (paquet de 5 )
N° D’ARTICLE MI05635665
N° MFR48-32-4564

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    PH2
  • Longueur totale
    3.5 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les mèches de tournevis à Impact Duty™ SHOCKWAVE sont conçues pour être les mèches de tournevis les plus durables et les mieux adaptées sur le marché. La géométrie optimisée Shockzone de squelette est unique pour chaque type d’embout pour offrir une durée de vie jusqu’à 30x plus longue et absorbe 3x couples de plus que les autres mèches à chocs. L’embout usiné personnalisé Precise FitMC empêche le dénudage et réduit l’oscillation, tandis que l’acier personnalisé Alloy76™ et le processus exclusif de traitement thermique maximisent la résistance à l’usure et aux chocs. Les mèches de tournevis SHOCKWAVE de , sont conçues pour offrir une durabilité extrême pour les applications les plus exigeantes.
  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de bit
    Tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242249343
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    5
  • Nombre de pièces
    5
  • Type
    Mèche de puissance pour service après impact
  • CUP_NON
    045242249343

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4564 ÉLECTRIQUE DE 3-1/2 PO SHOCKWAVE
  • La géométrie optimisée de Shockzone s’absorbe le couple maximal et empêche les bris
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale