Motion
2426-20
M12™ Outil polyvalent sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI05635782
N° MFR2426-20
Prix179.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Outil polyvalent sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI05635782
N° MFR2426-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Comprend
    Outil polyvalent sans fil LITHIUM-ION 2426 M12™ - Outil nu seulement, adaptateur, lame de coupe en bois, tampon de ponçage, (5) feuilles de ponçage assorties
  • Numéro CUP du fabricant
    045242239610
  • CUP_NON
    045242239610

Aperçu

Description du fabricant
2426-20 M12 OUTILS MULTIPLES, OUTIL SEULEMENT
  • Moteur puissant : fournit 5,000 à 20,000 OPM
  • REDLITHIUM™ Technologie de batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
  • Composition à vitesse variable : les réglages 12 permettent aux utilisateurs de faire correspondre la vitesse à l’application
  • Indicateur de carburant embarqué : affiche le temps de fonctionnement restant
  • Coupes, meulages, ponçages et éraflures à outils multiples sans fil
  • Boîtier d’engrenages entièrement en métal pour une utilisation durable
  • Le cadran à vitesse variable vous permet de faire correspondre la vitesse à l’application
  • la jauge de carburant affiche le temps de fonctionnement restant