Motion
2697-22CT
Ensemble combiné de 2-Tool lithium-ion sans fil M18™
N° D’ARTICLE MI05635814
N° MFR2697-22CT
Prix463.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble combiné de 2-Tool lithium-ion sans fil M18™
N° D’ARTICLE MI05635814
N° MFR2697-22CT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix463.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Couple
    1400 po

Détails

  • Ampère-heure
    0.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    ETL, UL
  • Finition couleur
    Rouge
  • Comprend
    (1) perceuse/visseuse, (1) visseuse à percussion, (2) blocs-batteries, (1) chargeur à tensions multiples, (1) sac d’entrepreneur
  • Numéro CUP du fabricant
    045242270538
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242270538
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2697-22CT M18 MARTEAU PERFORATEUR AVEC DR À CHOCS
  • Comprend deux conducteurs
  • Alimenté par Red Lithium M18™
  • Plus de puissance et plus de temps de fonctionnement que la concurrence.
  • Conception de moteur innovante