Motion
48-11-2001

MILWAUKEE TOOL
48-11-2001

Bloc-batterie M4™ 2.0Ah
N° D’ARTICLE MI05636106
N° MFR48-11-2001
Prix67.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2001

Bloc-batterie M4™ 2.0Ah
N° D’ARTICLE MI05636106
N° MFR48-11-2001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    2.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Numéro CUP du fabricant
    045242298136
  • Tension nominale
    4 V
  • CUP_NON
    045242298136
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2001 M4 BATTERIE
  • Fait partie de la gamme d’outils M4
  • Temps de fonctionnement jusqu’à 50 % plus long
  • Technologie Red Lithium
  • Compatible avec le tournevis M4