Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale7.5 x 3.9 x 5.45
- Poids4 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur400/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1, IP31
- Type de boîtierNEMA 1 / IP31
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720367032
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal3.5 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSérie Vector
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720367032
Aperçu
- Protection de logement NEMA® 1 IP31
- Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
- Clavier et affichage faciles à utiliser
- Clavier à distance offert en option
- Affichage DEL à 4 chiffres
- 8 vitesses préréglées
- Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
- Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.