Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesMétrique
- Comprend8mm à 25mm
- Nombre d'outils dans l'ensemble16
- Catégorie générale de l’ensemble d’outilsJeu de clés à cliquet
Aperçu
- L’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents a besoin d’aussi peu que 5° pour déplacer les fixations par rapport à 30° pour les clés à cliquet standard
- Surface Drive® à l’extrémité de la boîte permet une charge hors coin pour une meilleure prise et un arrondissement réduit des fixations
- Le décalage 15° offre un dégagement accru
- Le levier d’inversion encastré améliore l’accès
- Le jeu SAE 13 pièces comprend : 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”
- L'ensemble métrique de 16 pièces comprend : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 25mm