Motion
ETP-R25

ZERO MAX
ETP-R25

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI05646458
N° MFRETP-R25
Prix493.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-R25

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI05646458
N° MFRETP-R25
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
Prix493.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Poussée transmise maximale
    3777 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    155 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    3777 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SANS CLÉ EN ACIER INOX ETP-R-25