Motion
FLAD-2-SS
Escabeau, échelle à trois compartiments ou tabouret – Acier inoxydable, 2 marches, type à marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05650851
N° MFRFLAD-2-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Escabeau, échelle à trois compartiments ou tabouret – Acier inoxydable, 2 marches, type à marche perforée, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05650851
N° MFRFLAD-2-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    9-5/8 po

Détails

  • Angle d’escalade
    58 °
  • Type d’échelle
    Échelle roulante pliable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre d’étapes
    2
  • Normes respectées
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Type d’étape
    Perforé
  • CUP_NON
    691215066860
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
FLAD-2-SS ESCABEAU PLIABLE DE 2