Motion
LAD-1-W
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments – Acier, 1 marche, caoutchouc, capacité de poids de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05650917
N° MFRLAD-1-W
Prix306.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments – Acier, 1 marche, caoutchouc, capacité de poids de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05650917
N° MFRLAD-1-W
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
Prix306.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de pas
    8 po
  • Profondeur de la marche supérieure
    11 po
  • Hauteur du marchepied supérieur
    9.5000 po

Détails

  • Angle d’escalade
    57 °
  • Couleur
    Blanc
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type d’échelle
    Échelle à ressort
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’étapes
    1
  • Type d’étape
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    691215025720
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHELLE ROULANTE À RESSORT LAD-1-W