Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage3/8 po
- Hauteur du caoutchouc18 po
- Largeur du caoutchouc5-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesL’arrêt de pare-chocs extrudé est idéal pour la protection des bâtiments et des machines. Les butées de pare-chocs sont excellentes pour protéger les véhicules lorsque la place de stationnement est située à côté des murs du bâtiment et des camions aux quais. Fabriqué en caoutchouc robuste, durable et résistant aux chocs. L’appareil est facile à installer horizontalement ou verticalement. Le matériel d’installation est disponible séparément.
- Type de pare-chocsButée de pare-chocs extrudée
- Mot-clé de description5-1/2 po L x 18 po H
- Nombre de trous de montage2
- Projection en caoutchouc1-1/4 po
- CUP_NON691215005067
Aperçu
- Le caoutchouc solide est durablement conçu pour une résistance élevée aux chocs
- La conception unique protège les bâtiments et la machinerie
- Le ruban jaune réfléchissant rend l’unité visible
- Installation facile à l’horizontale ou à la verticale