Motion
M-2-36
Pare-chocs de garde-boue extrudé - 2 po L x 36 po H, 1-1/2 po Projection, 3 trous de montage, 1/2 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652160
N° MFRM-2-36
Prix81.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de garde-boue extrudé - 2 po L x 36 po H, 1-1/2 po Projection, 3 trous de montage, 1/2 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652160
N° MFRM-2-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    1/2 po
  • Hauteur du caoutchouc
    36 po
  • Largeur du caoutchouc
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs lourds et les dommages causés par les semi-remorques et les camions. Ce pare-chocs est fait de caoutchouc résistant à toutes les intempéries et à l’abrasion avec une forme demi-ovale qui permet une action de défense efficace sur un large rayon. L’unité est livrée avec une rondelle par trou, dont un trou d’accès de 7/8 po. Le matériel d’installation n’est pas inclus, mais il est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs de garde-boue extrudé
  • Mot-clé de description
    2 po L x 36 po H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Projection en caoutchouc
    1-1/2 po
  • CUP_NON
    691215028073

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS D’AILE EN CAOUTCHOUC EXTRUDÉ M-2-36
  • Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs importants et les dommages causés par les semi-remorques et les camions
  • La forme demi-ovale permet une action efficace de l’aile sur un large rayon
  • Fabriqué en caoutchouc résistant à l’abrasion et aux intempéries pour une utilisation durable
  • Construction en une seule pièce pour une installation rapide et facile