Motion
A-LEVAGE-S
Conception de la courroie de levage du treuil manuel - Treuil, capacité pondérale de 500 lb, hauteur surélevée de 68-7/8 po
N° D’ARTICLE MI05653025
N° MFRA-LIFT-S
Prix2,979.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conception de la courroie de levage du treuil manuel - Treuil, capacité pondérale de 500 lb, hauteur surélevée de 68-7/8 po
N° D’ARTICLE MI05653025
N° MFRA-LIFT-S
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
Prix2,979.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    21-1/4 po
  • Hauteur totale relevée
    67-5/16 po
  • Longueur totale
    42-1/2 po
  • Largeur totale
    43-7/8 po
  • Hauteur surélevée
    68-7/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215002233
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Fonctionnement
    Treuil
  • CUP_NON
    691215002233
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
A-LIFT-S, RÉGLAGE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
  • Les chariots élévateurs compacts sont utilisés pour soulever les matériaux vers et depuis les étagères, déplacer l’équipement de bureau et installer les appareils de plafond/mur
  • Fabriqué en acier et en aluminium durables
  • Les fourches en acier robustes de 4 po de largeur par 1-3/4 po d’épaisseur mesurent 20-1/2 po de largeur par 22 po de longueur dans l’ensemble
  • Treuil à manivelle avec poignée réversible et dispositif de retenue pour fixer le chariot pendant le transport
  • Les fourches peuvent être inversées pour fournir deux hauteurs différentes
  • Deux roues arrière non marquantes de 8 po, deux roulettes pivotantes avant de 2 po Conception standard
  • Largeur de chevauche fixe : 13 po DI, 21-1/2 po DE
  • Hauteur abaissée : 3-1/2 po à 23-1/2 po
  • Dimensions : conception de la bride 24 po L x 35 po L x 68 po H
  • Largeur de selle réglable : 21-1/2 po à 36 po DI et 29 po à 44 po DE
  • Hauteur abaissée : 1-1/4 po à 21-1/4 po
  • Dimensions : 29 po L x 43 po L x 68 po H