Motion
ASP-36
N° D’ARTICLE MI05653050
N° MFRASP-36
Prix444.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05653050
N° MFRASP-36
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
Prix444.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • 1St Plage de hauteur des marches
    6 à 8-1/4 po
  • 2Nd Plage de hauteur des marches
    13 à 15-1/4 po
  • Hauteur debout maximale
    15-1/4 po
  • Taille globale
    36-3/16 po x 22-7/8 po
  • Profondeur de pas
    11-7/8"
  • Largeur du pas
    36-3/16 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’étapes
    2
  • CUP_NON
    691215002851
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PIED RÉGLABLE ASP-36 2-STEP 36
  • La surface dentelée offre une traction maximale même dans les applications humides
  • Le marchepied inférieur est de 7 po à 11 po, le marchepied supérieur est de 7 po plus haut que le marchepied inférieur
  • Capacité : 500 lb