Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée3-1/2 po
- Taille de la plateforme (L x L)23 po x 40 po
- Hauteur surélevée44 po
- Poids283 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes élévateurs hydrauliques portatifs conviviaux offrent un levage fiable et puissant lors du déplacement et du positionnement des charges. Économiques et attrayantes, elles sont idéales pour les utilisations commerciales ou industrielles. Comprend une plateforme amovible en chrome pour les opérations nécessitant des fourches. La pompe à pied hydraulique manuelle produit 3⁄4” de course de plateforme par course. La chaîne antidérapante est utilisée pour un positionnement précis. Les unités roulent facilement sur deux roulettes en polyuréthane rigides et deux roulettes pivotantes et comprennent un frein actionné par le pied. Ne pas utiliser avec des palettes. Construction entièrement en acier soudé avec plateforme et montants chromés.
- Dimensions individuelles de la fourche4-3/8” L x 40 po L x 2-1/2” H
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- FonctionnementPompe à pied
- CUP_NON691215024365
- Capacité de poids400 lb