Motion
HYDRA-2
Chariot de levage hydraulique 16\ po x 20\ po, bouchon de charge 750 lb
N° D’ARTICLE MI05653244
N° MFRHYDRA-2
Prix1,827.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot de levage hydraulique 16\ po x 20\ po, bouchon de charge 750 lb
N° D’ARTICLE MI05653244
N° MFRHYDRA-2
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
Prix1,827.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et type de roulette
    (2) Roulettes en caoutchouc rigide 8 po x 2 po
  • Hauteur abaissée
    0 po
  • Hauteur totale relevée
    64-13/16"
  • Longueur totale
    30-11/16 po
  • Largeur totale
    20-1/2 po
  • Taille de la plateforme (L x L)
    20 x 16-1/4 po
  • Hauteur surélevée
    48 po
  • Poids
    181 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Transporter les charges en position abaissée et manœuvrer les matériaux de travail sans utiliser de chariot élévateur. Manipulation sécuritaire et facile des charges par une seule personne. Un moyen efficace de décharger des objets lourds des semi-remorques. Le système hydraulique fiable conçu avec précision est activé par le levier d’action facile du pied.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • CUP_NON
    691215024372
  • Capacité de poids
    750 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRA-2 HYDRA BOUCHON 750 LB 16 X