Spécifications
Dimensions
- Type de taille de roulette avant(2) Roulettes rigides en caoutchouc dur 4 po x 4-1/4 po
- Hauteur abaissée4-3/4 po
- Hauteur totale relevée77-1/4"
- Longueur totale32-7/16 po
- Largeur totale24 po
- Taille de la plateforme (L x L)24 po x 21-3/8 po
- Hauteur surélevée52-3/4 po
- Type de taille de roulette arrière(2) Roulettes pivotantes en caoutchouc dur de 3 po x 1-1/4 po
- Poids231 lb
Détails
- Détails supplémentairesTransporter les charges en position abaissée et manœuvrer les matériaux de travail sans utiliser de chariot élévateur. Manipulation sécuritaire et facile des charges par une seule personne. Un moyen efficace de décharger des objets lourds des semi-remorques. Le système hydraulique fiable conçu avec précision est activé par le levier d’action facile du pied.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- FonctionnementPompe à pied
- CUP_NON691215024433
- Capacité de poids1000 lb