Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche43 po
- Dimensions globales de la fourche27 po x 43 po
- Plage de service3-1/2 po à 31-1/2 po
- Poids290 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691215025041
- Type de transpalettePompe manuelle
- CUP_NON691215025041
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Conçu pour soulever les patins, les boîtes et les paniers à fond ouvert
- Deux opérations disponibles : pompe manuelle et alimentation 12V c.c. avec interrupteur à bascule pour monter ou descendre
- La conception de la pompe manuelle comprend une poignée de pompe ergonomique avec deux vitesses de levage pour s’adapter aux charges légères ou lourdes
- Les stabilisateurs latéraux assurent l’équilibre de l’unité lorsque la charge est levée
- Le L-270-DP-HD est doté d’un cylindre à phase unique et peut être soulevé manuellement ou électriquement