Motion
CA550 A-4 COTT CONN LINK

PEER CHAIN
CA550 A-4 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658182
N° MFRCA550 A-4 COTT CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
CA550 A-4 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658182
N° MFRCA550 A-4 COTT CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    550 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.757 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.105 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    550 / 1.630 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    5497
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
CA550 A-4 COTT CONN LINK
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.