Motion
X348 X 10 PI PLAQUÉ ZINC

PEER CHAIN
X348 X 10 FT ZINC PLATED PLATED

Chaîne d’ingénierie - Matériau galvanisé
N° D’ARTICLE MI05658877
N° MFRX348 X 10 FT ZINC PLATED PLATED
Prix32.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
X348 X 10 FT ZINC PLATED PLATED

Chaîne d’ingénierie - Matériau galvanisé
N° D’ARTICLE MI05658877
N° MFRX348 X 10 FT ZINC PLATED PLATED
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
Prix32.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.102 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.102 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.402 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    348 / 3"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    7172
  • Matériel
    Plaqué zinc
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
X348 X 10 PI PLAQUÉ ZINC
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.