Motion
WR82X NIP DE CONN. COTT HD

PEER CHAIN
WR82X HD COTT CONN PINS

Goupille fendue - 82 / 3.075 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658888
N° MFRWR82X HD COTT CONN PINS
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR82X HD COTT CONN PINS

Goupille fendue - 82 / 3.075 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658888
N° MFRWR82X HD COTT CONN PINS
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
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.075 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WR82XHD / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    6475
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WR82X NIP DE CONN. COTT HD
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon