Motion
WR82X HD RIV

PEER CHAIN
WR82X HD RIV

Chaîne d’ingénierie - série WR82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658920
N° MFRWR82X HD RIV
Prix72.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR82X HD RIV

Chaîne d’ingénierie - série WR82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658920
N° MFRWR82X HD RIV
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
Prix72.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.0750 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5620 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.374 po
  • Résistance à la traction
    29900 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WR82XHD / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WR82
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV DE WR82X HD X CHAÎNE D’INGÉNIERIE DE 10 PI
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.