Motion
H124 NIP DE CONN. COTT

PEER CHAIN
H124 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 124 / 4.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658934
N° MFRH124 COTT CONN PINS
Prix25.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
H124 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 124 / 4.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658934
N° MFRH124 COTT CONN PINS
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
Prix25.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.000 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    H124 / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    1574
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H124 NIP CONN COTT
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.