Motion
5658979

PEER CHAIN
5658979

Maillon de bloc - 131 / 3.075 en taille et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658979
N° MFR5658979
Prix30.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658979

Maillon de bloc - 131 / 3.075 en taille et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658979
N° MFR5658979
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
Prix30.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    131 / 3.075 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.220 po
  • Poids
    3.025 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C131 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de blocage
  • Numéro de stock du fabricant
    1620
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C131 BLOCS DE LIENS
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté