Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie77 / 2.308 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.880 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque0.880 po
- Diamètre du rouleau0.720 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasC77 / 2.308"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Type de lienLien de blocage
- Numéro de stock du fabricant1594
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.