Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.3130 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.875 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.126 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Hauteur de la plaque0.875 po
- Épaisseur de la plaque0.126 po
- Résistance à la traction12750 lb
- Poids1.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneBaril ouvert
- Numéro de chaîne et pas667H
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant20152
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série667H
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Construction à baril ouvert minimisant le contact avec la surface de la goupille.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Tiges à quatre piquets pour une plus grande durabilité.