Motion
J175WP
Clé à chocs pneumatique - Titanium, poignée à poignée pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple 1560 pi-lb, vitesse maximale 5300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05669254
N° MFRJ175WP
Prix776.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Titanium, poignée à poignée pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple 1560 pi-lb, vitesse maximale 5300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05669254
N° MFRJ175WP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix776.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.3750 po
  • Hauteur totale
    4.6 po
  • Longueur totale
    8-29/32 po
  • Largeur totale
    10.1 po
  • Poids de l’outil
    8.4 lb
  • Couple
    1560 pi-lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le boîtier en titane aide à réduire le poids, à améliorer l’équilibre et à assurer une durabilité maximale. La conception ergonomique de la poignée vers l’avant améliore l’équilibre et le contrôle, aidant à réduire la fatigue de l’opérateur. Mécanisme robuste à double marteau pour un transfert d’énergie efficace et une longue durée de vie. Le levier avant/arrière ambidextre peut être actionné d’une seule main, même avec des gants. Régulateur de puissance à trois positions pour une rotation vers l’avant. La rotation en marche arrière fonctionne au maximum pour un couple de rupture le plus élevé. Atteignez le papillon des gaz pour un contrôle maximal de l’opérateur. Moteur pneumatique à 6 aubes à alimentation latérale pour une puissance et une efficacité maximales. Le boîtier de moteur usiné réduit le nombre de pièces, créant un alignement de précision, réduisant l’usure, augmentant l’efficacité et simplifiant l’entretien. Raccord d’entrée d’air rotatif 360º . Déflecteur d’échappement et silencieux en titane. Capacité d’attache intégrée dans tous les outils pneumatiques Proto®. Raccord d'air ProtoID de TAILLE en option pour la capacité de suivi RFID
  • Consommation d'air
    7.1 pcm
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J175WP
  • Page de produit du fabricant
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Série
    Titane
  • CUP_NON
    662679107239

Aperçu

Description du fabricant
J175WP CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE À PRISE DE 3/4 PO