Motion
28326  WH82  RIV

PEER CHAIN
28326 WH82 RIV

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 82 / 3.075 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673018
N° MFR28326 WH82 RIV
Prix37.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
28326 WH82 RIV

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 82 / 3.075 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673018
N° MFR28326 WH82 RIV
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
Prix37.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.075 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.2500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    1.2500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.252 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.252 po
  • Résistance à la traction
    29500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WH82 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Acier soudé
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WH82 RIV X 10 pi
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.