Motion
C55A  RIV X 10 PI ROOFTOP

PEER CHAIN
C55A RIV X 10 FT ROOFTOP

Chaîne d’ingénierie - Série de toits, pas de 55 / 1.631 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673465
N° MFRC55A RIV X 10 FT ROOFTOP
Prix58.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C55A RIV X 10 FT ROOFTOP

Chaîne d’ingénierie - Série de toits, pas de 55 / 1.631 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673465
N° MFRC55A RIV X 10 FT ROOFTOP
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
Prix58.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    55 / 1.631 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.190 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.190 po
  • Résistance à la traction
    9000 lb
  • Poids
    3.184 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C55A / 1.631"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    19264
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Toit sur le toit
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C55A RIV X 10 PI ROOFTOP
  • Conçu pour les opérations sous des charges lourdes et concentrées, en particulier dans les abreuvoirs où les produits transportent de longues distances.