Motion
88C  RIV X 10 pi PTD

PEER CHAIN
88C RIV X 10 FT PTD

Chaîne d’ingénierie - série 88C , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673485
N° MFR88C RIV X 10 FT PTD
Prix70.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
88C RIV X 10 FT PTD

Chaîne d’ingénierie - série 88C , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673485
N° MFR88C RIV X 10 FT PTD
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
Prix70.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.252 po
  • Poids
    3.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    88C
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    18763
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    88C
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
88C RIV X 10 pi PTD
  • Construction à baril ouvert minimisant le contact avec la surface de la goupille.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Tiges à quatre piquets pour une plus grande durabilité.