Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie88 / 2.6090 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.125 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.252 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.125 po
- Épaisseur de la plaque0.252 po
- Poids3.35 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas88C
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant17195
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série88C
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Construction à baril ouvert minimisant le contact avec la surface de la goupille.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Tiges à quatre piquets pour une plus grande durabilité.