Motion
AHA-4-12-10
Grue à portique réglable - matériau en aluminium, roulette en nylon remplie de verre, longueur totale de la poutre en I de 12 pi, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05674730
N° MFRAHA-4-12-10
Prix8,590.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grue à portique réglable - matériau en aluminium, roulette en nylon remplie de verre, longueur totale de la poutre en I de 12 pi, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05674730
N° MFRAHA-4-12-10
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
Prix8,590.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    53-13/16 po
  • Largeur de la bride de poutre en I
    4-3/16 po
  • Hauteur globale du faisceau I
    8 po
  • Longueur globale du faisceau en I
    12 pi
  • Hauteur utilisable du faisceau Under I
    7.8 à 10.2 pi
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Capacité
    4000 lb
  • Type de roulette
    Nylon chargé de verre
  • Numéro CUP du fabricant
    691215001298
  • Matériel
    Aluminium
  • Énoncé de la proposition 65
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    691215001298

Aperçu

Description du fabricant
AHA-4-12-10 AJUSTER LE PORTIQUE EN ALUMINIUM
  • Les grues à portique en aluminium à hauteur réglable combinent une construction légère et rigide en une seule unité.
  • La construction entièrement en aluminium de cette grue à portique la rend résistante à la corrosion et parfaite pour une utilisation extérieure.
  • La poutre en I légère permet de régler la hauteur sans avoir besoin d’un palan ou d’un chariot élévateur.
  • Deux (2) sangles sont incluses, permettant le transport de la grue à portique dans un seul emballage propre.
  • Facilitez la mobilité d’une zone à l’autre avec quatre (4) roulettes pivotantes remplies de verre de 8 po avec verrous à quatre positions sur les modèles de capacité de 2,000 et 4,000 lb, tout en utilisant des roulettes phénoliques sur les unités de capacité de 6,000 lb.
  • La hauteur est réglable par incréments de 6 po.
  • Ne déplacez pas les unités lorsqu’elles sont chargées.
  • Le palan et le chariot peuvent être commandés séparément.