Spécifications
Dimensions
- Plomb0.250 po
- Diamètre nominal de la vis1.500 po
- Taille du filetage1.967-18
- Poids1.50 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique4050 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- MatérielAcier allié
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Capacité de charge statique47450 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément