Motion
SM40
Joint d’arbre linéaire - À utiliser avec MA M40, SSE M40, série S
N° D’ARTICLE MI05678936
N° MFRSM40
Prix79.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’arbre linéaire - À utiliser avec MA M40, SSE M40, série S
N° D’ARTICLE MI05678936
N° MFRSM40
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
Prix79.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de logement de roulement
    Roulement fermé / Boîtier fixe
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Caoutchouc, acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau du boîtier extérieur
    Acier
  • Type de joint
    Solide / Fermé - Joint standard
  • Série
    S
  • CUP_NON
    662486933434

Aperçu

Description du fabricant
SM40 PRODUIT DE RAIL