Motion
5214C3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 125 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI05678987
N° MFR5214C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 125 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI05678987
N° MFR5214C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39.7 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    1.5625 po
  • Poids
    3.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5214C3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176802058
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    94000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    82000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5214C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon