Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurNoir / Jaune haute visibilité
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de latex
- Type de mainPaire
- MatérielTricot sans couture, acier inoxydable, polyester
Aperçu
- Niveau de coupe 4 (EN388 : 2003)
- ISO 13997 : Niveau D
- Paume enduite
- Poignets élastiques
- Fini brut sur toute la surface
- Traitement antibactérien et anti-odeurs
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Haute visibilité fluorescente
- Un gant flexible facile d’entretien offrant une protection optimale contre les coupures et une très bonne durabilité.
- Protège la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l’abrasion, avec une prise efficace et durable
- Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
- La surface offre une sensation tactile et une meilleure prise
- Meilleure hygiène
- Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- Aucune irritation par les coutures en contact avec la peau
- Poignet bien protégé